Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)
Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)
Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)
Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)
Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)
Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)
Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)
Sikaflex-252 300ml Kart. weiss (MDI)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7611237012860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7611237012860
EAN/GTIN:
     7611237012860
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alu-Kleber
Alukleber
SikaflexH®#-252

• 1K-Polyurethan • Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus • Elastisch • Überlackierbar • Toleranzausgleichend • Dynamisch hochbelastbar • Vibrationshemmend • Nicht korrosiv • Hoher elektrischer Widerstand • Silikonfrei • Gute spaltfüllende Eigenschaften • Einsatztemperatur –40 °C bis 90 °C • Verarbeitungstemperatur +10 °C bis 35 °C • Gute Haftung auf einer Vielzahl an Untergründen, wie z. B. Holz, Metall, insbesondere Aluminium (auch eloxiert), Stahlblech (auch phosphatiert, chromatiert oder verzinkt), Metallgrundierungen und Lacke (zweikomponentige Systeme), keramische Werkstoffe und Kunststoffe

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Diisocyanate: Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
300 ml weiß
udf_EDE_Katalog:
29316178
Inhalt:
0,3 l
Farbe:
weiß
GHS:
NONE
GHSSIGNAL:
G
Gebinde:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 17,46*
3 Tage
180
1
€ 5,99*
ab € 14,84*
€ 18,86*
1 Tag
242
1
€ 5,45*
ab € 14,93*
€ 18,87*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,35*
€ 19,02*
1 Tag
207
1
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0545* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 228,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,27*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,06*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,51*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 143,85*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,90*
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,76*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,62*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 29,28*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,19*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,01*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.