Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
Kastenwerkbank Compact mit Buche-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 1500 x 750 x 859 mm | SM2002-7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
261-SM2002-7035
Hersteller:
Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
03.14.12RA
EAN/GTIN:
4045916750010
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank
Kastenwerkbank Compact mit Buche-Platte 40 mm,Vollauszug, BxTxH 1500 x 750 x 859 mm | SM2002-7035
Kastenwerkbank Compact
BxTxH 1500 x 750 x 859 mm
Einrichtungselemente:
links: 1x Stahlfachboden, halbe Tiefe
rechts: 1x150er Schubfach, 1x450er Flügeltür
Buche 40 mm, Vollauszug 100 kg 100%
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Schubfachausführung:
Vollauszug 100%, 100 kg
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Als Zubehör
Plattenausführung:
Buche massiv 40 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
819
Serienname:
COMPACT
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Werkstatt/Montage+Fertigung
Tragkraft kg:
1200
Höhe mm:
859
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
750
Ausstattung:
Einzelschubfach 150 mm, Gehäuse mit Tür 450 mm, Zwischenboden
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem COMPACT
>
Komplett-Angebote
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugschrank
,
Schubladenschrank
,
Schubfachschrank
,
Stahlschrank
,
fahrbar
,
mobil
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,92*
€ 772,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,86*
€ 767,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,20*
€ 724,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,67*
€ 655,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar Breite 1200
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB15075
ab € 249,14*
Zubehör
Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar Breite 1750
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.HUB20075
ab € 263,31*
Zubehör
Höhenverstellbare Werkbankfüße, Höhenverstellung um 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95
ab € 63,33*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 15-teilig, R 18-24, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119BLH100
ab € 28,25*
Zubehör
Kleinteilekästen Set 24-teilig, R 24-24, Blendenhöhe 100 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134BLH100
ab € 41,96*
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH100
ab € 26,40*
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH150
ab € 29,67*
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117BLH200
ab € 33,27*
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH100
ab € 29,62*
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150
ab € 32,67*
Zubehör
Metalleinteilung Set 10-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH200
ab € 35,88*
Zubehör
Metalleinteilung Set 7-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH100
ab € 23,91*
Zubehör
Metalleinteilung Set 7-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 150 / 175 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH150
ab € 26,80*
Zubehör
Metalleinteilung Set 7-teilig, R 24-24, Blendenhöhen 200 / 250 / 300 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135BLH200
ab € 29,99*
Zubehör
Metalleinteilung Set 8-teilig, R 18-24, Blendenhöhen 100 / 125 mm
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH100
ab € 22,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen