Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schrauber 1,5V 3,6Ah 1,295kg 4,5Nm IXO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     262-26555645
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039A8000
EAN/GTIN:
     3165140799959
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Schrauber 1,5V 3,6Ah 1,295kg 4,5Nm IXO5
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
3.6 Ah Ah
Breite:
46 mm
Drehmomenteinstellung:
0 - 0 Nm. Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 - 5 mm
Gewicht mit Akkupack:
1.295 kg kg
Höhe:
118 mm
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
215 - 215 1/min
Länge:
150 mm
Max. Drehmoment:
4.5 Nm. Nm
Nennspannung:
1.5 V V
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Mini-Akkuschrauber, Miniakkuschrauber, bosch akku-bohrschrauber, bithalter, Akku-Schrauber, Schrauber, Schrauber (Akku)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 29,81*
€ 39,77*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 40,57*
€ 53,68*
1
€ 3,50*
ab € 43,26*
€ 56,98*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 45,93*
€ 58,33*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 47,75*
€ 60,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 180,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019453
ab € 7,79*
Zubehör
Bosch
1600A00B9P
ab € 13,10*
Zubehör
Bosch
1600A001Y5
ab € 13,04*
Zubehör
Bosch
1600A001YA
ab € 13,03*
Zubehör
Bosch
1600A001YE
ab € 13,02*
Zubehör
Bosch
1600A001YC
ab € 13,09*
Zubehör
Bosch
1600A001YD
ab € 13,02*
Zubehör
Bosch
2607019676
ab € 5,62*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,56*
Zubehör
Bosch
2607019510
ab € 6,01*
Zubehör
Bosch
2607019454
ab € 5,83*
Zubehör
Bosch
2607019452
ab € 5,89*
Zubehör
Bosch
1600A001YF
ab € 13,02*
Zubehör
Bosch
1600A001Y8
ab € 13,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.