Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Winkelschleifer Absaughaube GDE230FC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Systemzubehör GDE 230 FC-S Professional
Bosch Systemzubehör GDE 230 FC-S Professional
Bosch Systemzubehör GDE 230 FC-S Professional
Artikel-Nr.:
     262-34884911
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003DL
EAN/GTIN:
     3165140800594
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Zubehör Winkelschleifer Absaughaube GDE230FC-S
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 0 1/min
Länge:
0 mm
Maschinengewicht:
0 kg kg
Max. Scheibendurchmesser:
0 mm mm
Nennleistungsaufnahme:
0 W W
Spannung:
0 V
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Einhand-Winkelschleifer, Flex, Schleifer, Schleifmaschine, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 140,08*
€ 164,98*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 164,99*
€ 4,90*
ab € 140,54*
€ 166,27*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 142,62*
€ 168,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,10*
€ 174,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,40*
€ 207,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1302
ab € 95,41*
Sonstiges
Bosch
06018C1103
ab € 92,44*
Sonstiges
Bosch
06018C1104
ab € 98,49*
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 106,50*
Sonstiges
Bosch
06018C1301
ab € 116,35*
Sonstiges
Bosch
06018C1105
ab € 109,54*
Sonstiges
Bosch
06018C3300
ab € 136,48*
Sonstiges
Bosch
06018C3100
ab € 116,34*
Sonstiges
Bosch
06018C3400
ab € 133,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.