Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT MultiMaterial X-LO 125x12mm Diamant-Trennscheibe f.Beton 2608900670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Bosch EXPERT MULTIMATERIAL X-LOCK Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     262-52913792
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900670
EAN/GTIN:
     4059952540054
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
EXPERT MultiMaterial X-LO 125x12mm Diamant-Trennscheibe f.Beton 2608900670
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für bewehrten Beton:
ja
Scheibendurchmesser:
125 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Stärke:
12 mm
X-Lock Aufnahme:
ja
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 30,14*
€ 37,28*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 30,21*
€ 37,29*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 30,56*
€ 37,65*
1
€ 4,90*
ab € 30,57*
€ 38,29*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,24*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06033E5100
ab € 84,53*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 235,91*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 224,01*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 243,15*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 246,47*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 265,15*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 257,30*
Sonstiges
Bosch
06019J4002
ab € 119,67*
Sonstiges
Bosch
06019J4003
ab € 136,13*
Sonstiges
Bosch
06019H9001
ab € 99,74*
Sonstiges
Bosch
06019H9002
ab € 115,42*
Sonstiges
Bosch
06019H9005
ab € 236,65*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 173,87*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 135,39*
Sonstiges
Bosch
06019J4200
ab € 136,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.