Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,5x280mm,naturfa. 181341


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco
Cimco
Artikel-Nr.:
     6012-15973288
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181341
EAN/GTIN:
     4021103813416
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder uv-beständig
kabelbinder
cimco kabelbinder

Kabelbinder m.Stahlzunge 3,5x280mm,naturfa. 181341

Kabelbinder mit Stahlzunge, BxL 3,5x280 mm, Kabelbaum 2-80 mm, naturfarbig, Metallzunge aus Edelstahl V4A, antimagnetisch und korrosionsbeständig. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2,Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
280 mm
Bündeldurchmesser:
2..80 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,92*
€ 8,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,70*
€ 9,46*
€ 5,95*
ab € 7,903*
€ 11,113*
€ 9,80*
ab € 9,97*
€ 14,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,813*
€ 15,243*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181336
ab € 4,02*
Ähnlich
Cimco
181342
ab € 0,1045*
Ähnlich
Cimco
181337
ab € 0,1311*
Ähnlich
Cimco
181338
ab € 2,13*
Ähnlich
Cimco
181340
ab € 4,03*
Ähnlich
Cimco
181343
ab € 0,0555*
Ähnlich
Cimco
181345
ab € 9,64*
Ähnlich
Cimco
181347
ab € 10,73*
Ähnlich
Cimco
181348
ab € 35,60*
Ähnlich
Cimco
181344
ab € 9,15*
Ähnlich
Cimco
181339
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.