Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch) LS-11S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch)
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch)
Artikel-Nr.:
     262-B444A37
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266105
EAN/GTIN:
     4015082661052
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Einzelpositionsschalter 1S 1Ö Kst Kuppenstößel Kabeleinführung (metrisch) LS-11S
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Breite des Sensors:
31 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
61 mm
Länge des Sensors:
33.5 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
4X
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zwangsöffnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Microschalter, Mikroschalter, Miniaturschalter, endschalter eaton kuppenstössel, leitungseinführung, endlagenschalter ip67, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter-Gehäuse, Positionsschalter-Unterteil, Reihen-Grenztaster, Schalter, Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitstechnik-Endschalter, Türschalter
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,34*
€ 20,06*
2 Tage
14
€ 4,98*
ab € 15,38*
€ 20,08*
€ 5,46*
ab € 15,61*
€ 20,30*
3 Tage
234
€ 6,40*
ab € 16,05*
€ 20,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,11*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,38*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
266123
ab € 3,55*
Zubehör
Eaton
266125
ab € 3,98*
Zubehör
Eaton
266131
ab € 7,95*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,72*
Zubehör
Eaton
266133 LS-XS
ab € 8,01*
Zubehör
Eaton
266132 LS-XRRM
ab € 7,96*
Zubehör
Eaton
266127 LS-XRLA
ab € 7,36*
Zubehör
Eaton
266124 LS-XLA
ab € 3,99*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,73*
Zubehör
Eaton
290179 LS-XTW
ab € 7,61*
Zubehör
Pflitsch
bg 220PAn
ab € 0,73*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.