Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
9V-Block Batterie
>
Artikel
Batterie Block 9V Industrial Pro 6 AM6 6LR61 550mAh AL-MN 4022
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B556A28
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
04022211111
EAN/GTIN:
4008496356799
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Batterie Block 9V Industrial Pro 6 AM6 6LR61 550mAh AL-MN 4022
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
26.5 mm mm
Gewicht:
46.17 g
Größenbezeichnung:
Block
Höhe inkl. Pole:
48.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Kapazität:
550 mAh mAh
Länge:
17.5 mm mm
Nennspannung:
9 V
Sonstige Bezeichnung:
6 AM 6
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Block Batterie
,
PP3 9V Batterie
,
9v block e-block 6lr61 varta
,
9v block e-block 6lr61
,
9v-block batterie alkaline
,
Alkaline
,
Baby Alkaline-Batterie
,
Baby Longlife-Batterie
,
Babyzelle
,
Batterie
,
Blockbatterie
,
Duplex Longlife-Batterie
,
Duplex-Batterie
,
E-Block Alkaline-Batterie
,
E-Block Longlife-Batterie
,
E-Block-Batterie-Batterie
,
Flachbatterie
,
Flat-Pack-Batterie
,
Fotomicro-Batterie
,
Lady-Batterie
,
Licht Special-Batterie
,
Licht Spezial-Batterie
,
Lithium-Ionen-Batterie
,
Longlife-Batterie
,
Micro Alkaline-Batterie
,
Microzelle
,
Mignon Alkaline-Batterie
,
Mignon Longlife-Batterie
,
Mignonzelle
,
Mono Alkaline-Batterie
,
Mono Longlife-Batterie
,
Monozelle
,
Motor Special-Batterie
,
Motor Spezial-Batterie
,
Multilife-Batterie
,
Nickel-Cadmium-Batterie
,
Nickel-Metall-Hydrid-Batterie
,
Normal Longlife-Batterie
,
Photomicro-Batterie
,
Powerlife-Batterie
,
Primärbatterie
,
Rundzelle
,
Rundzellenbatterie
,
Super Tray-Batterie
,
Super-Batterie
,
Superplus Tray-Batterie
,
Work Special-Batterie
Angebote
(41)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,731*
€ 0,991*
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,741*
€ 0,991*
Lager 2LRDH
14 Tage
13894
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,01*
Lager 1682
1 Tag
638
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,07*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell Plus 100 Einwegbatterie 9V Alkali
Duracell
4142190
ab € 1,88*
Ähnlich
Varta 04006 211 111 Haushaltsbatterie Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta 04020211111 Einwegbatterie D Alkali
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta 4014 211 111 Einwegbatterie 6V Alkali
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta 9V Lithium (6122) 1-BL 1200mAh Einwegbatterie
Varta
49596
ab € 5,82*
Ähnlich
Varta HighEnergy Einwegbatterie 9V Alkali
Varta
04922
ab € 0,99*
Ähnlich
Varta Industrial
Varta
4020 211 111
ab € 1,45*
Ähnlich
Varta Industrial LR03 Einwegbatterie AAA Alkali
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta Industrial Pro
Varta
4003 211 302
ab € 0,2791*
Ähnlich
Varta LR6 4-SP Industrial Einwegbatterie AA Alkali
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
Ähnlich
Batterie Industrial PRO 1,5 V AAA Micro 1260 mAh LR03 4003 10 St./Krt.VARTA
Varta
4003211111
ab € 0,31*
Ähnlich
Duracell Procell Intense Power 9V Block MN 1604 6LR61, 1,5V (lose)
Duracell
Procell Intens 6LR61 lose
ab € 1,17*
Ähnlich
Energizer Batterie Max Alkaline 9V/E-Block/6LR61 2 St./Pack.
Energizer
E301530500
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer Industrial 6LR61 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 12 St.
Energizer
E000191209
ab € 1,07667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen