Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger sw 3p 115mm VERBINDUNGSBOX3-POLIGIP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Verbindungsbox
SLV Verbindungsbox
SLV Verbindungsbox
Artikel-Nr.:
     262-C481E96
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228730
EAN/GTIN:
     4024163086417
KupplungVerbinder ger sw 3p 115mm VERBINDUNGSBOX3-POLIGIP68
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
schwarz
Länge:
115 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,52*
€ 13,39*
€ 8,50*
ab € 13,80*
€ 13,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 14,44*
€ 5,46*
ab € 10,58*
€ 14,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002958
ab € 124,98*
Zubehör
SLV
1002959
ab € 124,83*
Zubehör
SLV
1003535
ab € 108,05*
Zubehör
SLV
1004681
ab € 149,76*
Zubehör
SLV
1004680
ab € 136,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.