Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsbox IP68 3-Polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsbox IP68 3-Polig
Verbindungsbox IP68 3-Polig
Verbindungsbox IP68 3-Polig
Verbindungsbox IP68 3-Polig
Artikel-Nr.:
     440-228730
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228730
EAN/GTIN:
     4024163086417

Verbindungsbox IP68 3-Polig

  • Marke: SLV
  • Größe: L: 11,5 cm
  • Produktart: Verbindungsbox
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,04 kg
  • IP-Schutzart: IP68
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: 228730
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,52*
€ 13,39*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,80*
€ 13,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,31*
€ 14,44*
€ 5,46*
ab € 10,58*
€ 14,82*
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002958
ab € 124,98*
Zubehör
SLV
1002959
ab € 124,83*
Zubehör
SLV
1003535
ab € 108,05*
Zubehör
SLV
1004681
ab € 149,76*
Zubehör
SLV
1004680
ab € 136,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.