Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Artikel
Leergehäuse Kst IP65 B600xH450xT170mm ET146mm geschl MI0600
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E648H90
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
20001317
EAN/GTIN:
4012591121053
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Schaltschrank
Leergehäuse Kst IP65 B600xH450xT170mm ET146mm geschl MI0600
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
8
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
600 mm mm
Einbautiefe:
146 mm mm
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
450 mm mm
Innentiefe:
146 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Tiefe:
170 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hensel RG 020: Mi-Verteiler bis 630A
Weitere Suchbegriffe:
Universalgehäuse
,
automatengehäuse hensel
,
automatengehäuse
,
leergehäuse 150mm tief
,
Ableitergehäuse
,
Aluminium-Gehäuse
,
Automatenkasten
,
Bedienpultgehäuse
,
Blitzstromableitergehäuse
,
Einzelgehäuse
,
Gehäuse
,
Installations-Kleinverteiler-System
,
Isolierstoffgehäuse
,
Kleinverteiler
,
Kunststoff-Gehäuse
,
Leergehäuse/-Schrank
,
Leerschrank
,
Pultgehäuse
,
Schranksystem
,
Sicherungsgehäuse
,
Stahlblech-Gehäuse
,
Stahl-Gehäuse
,
Standgehäuse
,
Überbaugehäuse
,
Unterkasten
,
Unterkasten für Isolierstoffverteiler
,
Unterkasten für Leergehäuse
,
Verbindungsgehäuse
,
Verteilergehäuse
,
Verzweigergehäuse
,
Wandgehäuse
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,49*
€ 285,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 251,08*
€ 287,15*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 253,55*
€ 290,38*
Lager 721
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 252,97*
€ 291,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 293,20*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,44*
€ 323,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel AKM 25 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Zubehör
Hensel ASM 20 Kabelverschraubung Beige Polyamid
Hensel
ASM 20
ab € 2,02*
Zubehör
Hensel EDK 25
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel MI AL 40 Montage-Kit
Hensel
MI AL 40
ab € 9,47*
Zubehör
Hensel Mi BZ 11 11 mm Schraube
Hensel
MI BZ 11
ab € 0,21603*
Zubehör
Hensel MI FM 15 Montage-Kit
Hensel
MI FM 15
ab € 9,61*
Zubehör
Hensel Mi FM 25
Hensel
MI FM 25
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel MI TS 30 Montage-Kit
Hensel
MI TS 30
ab € 3,72*
Zubehör
Hensel MI TS 60 Montage-Kit
Hensel
MI TS 60
ab € 5,96*
Zubehör
10er Pack Hensel STM 25 Stufenstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 1St./Pack
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
3er Pack Hensel 4012591658191 Deckelschloss 1St./Pack
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Anbauflansch Mi FM 60
Hensel
2000134
ab € 18,69*
Zubehör
Druckausgleichselement M 40 IP 54, grau BM 40G
Hensel
36001041
ab € 9,53*
Zubehör
Einbauplatte f. Fronttafelinstr. Mi EP 03
Hensel
20001241
ab € 48,67*
Zubehör
Einsteck-Kabelstutzen M 20 EDK
Hensel
3600186
€ 0,528*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen