Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 0600 Leergehäuse 575x425x146mm transparenter Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0290710
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591121053
EAN/GTIN:
     4012591121053
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Schaltschrank
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Leergehäuse mit transparentem Deckel. Einbaumaße B 575 x H 425 x T 150 mm für den Einbau von Geräten auf Montageplatte oder DIN-Tragschiene. Max. Einbautiefe bei eingebauter Montageplatte 146 mm, bei eingebauter Tragschiene 135 mm. Deckelverschlüsse mit Werkzeugbetätigung.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 246,71*
€ 280,85*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,75*
€ 283,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 253,50*
€ 289,03*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 253,96*
€ 289,70*
Frei Haus
ab € 257,08*
€ 292,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,86*
€ 321,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,18*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,84*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,48*
Zubehör
Hensel
MI BZ 11
ab € 0,21603*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,62*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,90*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI MP 1
ab € 8,74*
Zubehör
Hensel
MI TS 30
ab € 3,75*
Zubehör
Hensel
4012591653479
ab € 4,92*
Zubehör
Hensel
MI TS 60
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.