Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse EB-Maße 575x425x146 Mi 0600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse EB-Maße 575x425x146 Mi 0600
Leergehäuse EB-Maße 575x425x146 Mi 0600
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75199258
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001317
EAN/GTIN:
     4012591121053
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Schaltschrank

Leergehäuse EB-Maße 575x425x146 Mi 0600

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 246,71*
€ 280,85*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,75*
€ 283,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 253,50*
€ 289,03*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 253,96*
€ 289,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,08*
€ 292,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,70*
€ 336,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,18*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,36*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,05*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,84*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,48*
Zubehör
Hensel
MI BZ 11
ab € 0,21603*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,62*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,90*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI MP 1
ab € 8,74*
Zubehör
Hensel
MI TS 30
ab € 3,75*
Zubehör
Hensel
4012591653479
ab € 4,92*
Zubehör
Hensel
MI TS 60
ab € 6,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.