Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synthetikhandschuh Showa Temres 281 Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Synthetikhandschuh Showa Temres 281 Größe M
Synthetikhandschuh Showa Temres 281 Größe M
Artikel-Nr.:
     2627A-1015281008
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     281-M
EAN/GTIN:
     4901792021890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Synthetikhandschuh Temres 281 Cat. III

Einhaltung EN-Normen: EN 388, 4121X

Eigenschaften

  • Wasserdicht
  • Durchgängig doppelte Polyurethan-Beschichtung
  • Mikrogeraute Nitrilschicht an den Fingerspitzen
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Anatomische Form

Vorteile

  • Die Membran hält Wasser außerhalb des Handschuhs, während warme Luft und Feuchte von innen nach außen entweichen können
  • Atmungsaktive Technologie hält Ihre Hände trocken
  • Flüssigkeitsabweisende Eigenschaften schützen die Hand vor Wasser und anderen Flüssigkeiten
  • Das Fingerspitzen-Finish erhöht den und sorgt für optimalen Griff
  • Flexibilität und Fingerfertigkeit aufgrund der dünnen Beschichtung und dem nahtlosen Trägergewebe
  • Ergonomisches Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Abriebfestigkeit der Stufe 4
  • Keine Hautirritationen durch drückende Nähte
  • Minimales Allergierisiko
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuh gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, showa, handschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 6,83*
€ 9,15*
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 6,95*
€ 9,473*
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,31*
€ 10,62*
10
€ 5,00*
ab € 8,46*
€ 10,83*
1
€ 8,95*
ab € 9,09*
€ 13,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 30 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
SHO2814
ab € 6,30*
Ähnlich
SHOWA
SHO2813
ab € 5,77*
Ähnlich
SHOWA
281-S
ab € 6,33*
Ähnlich
SHOWA
281-XXL
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.