Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0053368699N | Lötstation Set WR 3000M, 3 Kanal WR3M, HAP200, DSX80, WVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T0053368699N | Lötstation Set WR 3000M, 3 Kanal WR3M, HAP200, DSX80, WVP
T0053368699N | Lötstation Set WR 3000M, 3 Kanal WR3M, HAP200, DSX80, WVP
Artikel-Nr.:
     269-T0053368699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053368699N
EAN/GTIN:
     037103255761
Suchbegriffe:
Entlötstation
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen

Weller T0053368699N | WR 3000M Set, 3-Kanal VersorgungsstationWR3M mit DSX80 Entlötkolben, WP80 Lötkolben und HAP200.


Das große Allround-Set für alle Anforderungen am Reparaturarbeitsplatz.

Set bestehend aus (inklusive Sicherheitsablagen):

  1. WR3M 3-Kanal Löt-Entlötstation, Versorgungsstation
  2. DSX80 Entlötkolben | 80 W leistungsstarker und unglaublich schneller Entlötkolben. Extrem schnelle Aufheizzeit, in nur 80 Sekunden (50 °C - 350 °C) einsatzfähig. Bis zu 3-fach längere Standzeit der Entlötdüsen.
  3. WP80 Lötkolben | 80 W Lötkolben mit schneller Aufheizzeit und höchste Temperaturstabilität. Set-back fähiger 80 W Lötkolben im schmalen und ergonomischen Design für ein ermüdungsfreieres Arbeiten.
  4. HAP200 | Heißluft-Betrieb mit größter Sicherheit. Die einzigartige Heizdrahtregelung des HAP 200 verhindert die Überhitzung des Heizkörpers bei geringem Luftdurchsatz, das bedeutet mehr Sicherheit und eine höhere Lebensdauer.
  5. 3 Sicherheitsablagen WDH30




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, weller professional lötspitze flachform, entlötstation weller, entlötstation, Lötstation Löten Entlöten Reparatur Station Set Kit Weller WR3000M
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.372,34*
€ 2.530,85*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.447,54*
€ 2.530,86*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.454,64*
€ 2.538,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.801,09*
€ 2.891,22*
Frei Haus
ab € 2.814,02*
€ 2.903,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.538,11*
€ 3.020,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.523,04*
€ 3.002,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.477,55*
€ 2.948,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.454,64*
€ 2.921,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051314199
ab € 7,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,13*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,15*
Zubehör
Weller Tools
T0054444099
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,08*
Zubehör
Weller Tools
T0054440799
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0054440999
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0054443799
ab € 4,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.