Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
>
Artikel
Abfallbeutel mit Tragegriff, 20 Liter, 12 my, transparent, HDPE-Folie, 470 x 480
Menge:
Rolle
Produktinformationen:
Papstar
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-PAS12075
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
12075
EAN/GTIN:
4002911120750
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel mit Tragegriff, auf Rolle. HDPE-Folie.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Format:
48 x 47 mm
Abmessungen:
(H x B) 48 x 47 mm
Ausführung:
20 Liter, 12 my, mit Tragegriff
Anreißer (Online):
Müllbeutel mit Tragegriff, HDPE, 20 l, 48 x 47 cm, transparent
Aufzählung (Online):
Füllinhalt: 20 Liter Maße: 480 x 47 cm Stärke: 12 my Farbe: transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Abfallbeutel mit Tragegriff, 20 Liter, 12 my, transparent, HDPE-Folie, 470 x 480 mm, 1 Rolle à 20 Beutel
Langbeschreibung (Online):
Müllbeutel mit Tragegriff, auf Rolle. HDPE-Folie.
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Mülltüten
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllbeutel 20l transparent
,
abfallbeutel
,
abfallbeutel 20l
,
Abfallsack
,
Abfall-Sack
,
Abfallsäcke
,
Abfall-Säcke
,
Müll-Beutel
,
Abfall-Beutel
,
Abfälle
,
Müllsack
,
Müll-Sack
,
Müllsäcke
,
Müll-Säcke
,
Müll-Tüten
,
Kehrichtsack
,
Kehrichtbeutel
,
Kehricht-Sack
,
Kehricht-Beutel
,
Kehrichtsäcke
,
Kehricht-Säcke
,
Wertstoffbeutel
,
Wertstoff-Beutel
,
Wertstoffsack
,
Wertstoffsäcke
,
Wertstoff-Sack
,
Wertstoff-Säcke
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
11 Tage
100
20
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,80*
Lager 273
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 0,92*
Lager 388
4 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 0,5905*
€ 0,9245*
Lager 2909
4 Tage
400
20
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,05*
€ 1,05*
Lager 5717
11 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 0,61*
€ 1,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 0,92*
€ 1,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Rolle
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papstar 12088 Abfallbeutel 60 l Transparent 15 Stück(e)
PAPSTAR
12088
ab € 0,89*
Sonstiges
Weita PAP12077 Abfallbeutel 35 l Transparent 15 Stück(e)
Weita
PAP12077
ab € 0,60*
Sonstiges
Weita PAP12079 Abfallbeutel 10 l Transparent 30 Stück(e)
Weita
PAP12079
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen