Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 20 l 48 cm x 47 cm transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 20 l 48 cm x 47 cm transparent
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 20 l 48 cm x 47 cm transparent
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 20 l 48 cm x 47 cm transparent
Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 20 l 48 cm x 47 cm transparent
Artikel-Nr.:
     2909-4002911220757
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12075
EAN/GTIN:
     4002911220757
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
20 Müllbeutel mit Tragegriffen, HDPE 20 l 48 cm x 47 cm transparent

Müllbeutel mit Tragegriffen zum Zuknoten auf Rolle

- aus HDPE-Folie
- Stärke: 12 my
- Abmessungen: 48 x 47 cm
- Füllinhalt: 20 Liter
- Farbe: transparent

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
48 cm
Breite:
47 cm
Gewicht:
5,9
Material:
HDPE-Folie
Materialdicke:
12 my
Höhe der Einzelpackung:
4,5
Breite der Einzelpackung:
12,5
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
119,4
Professional:
-
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
20
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,80*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 0,91*
4 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 0,6155*
€ 0,972*
11 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 0,61*
€ 1,08*
Lager 2909
400
20
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12088
ab € 0,89*
Sonstiges
Weita
PAP12077
ab € 0,59*
Sonstiges
Weita
PAP12079
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.