Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Müllbeutel mit Tragegriffen, 20 L., 48 x 47 cm, 12 my, transp


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Papstar Müllbeutel mit Tragegriffen, 20 L., 48 x 47 cm, 12 my, transp
Papstar Müllbeutel mit Tragegriffen, 20 L., 48 x 47 cm, 12 my, transp
Artikel-Nr.:
     388-40348E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12075
EAN/GTIN:
     4002911220757
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Professionelle Helfer für Haushalt, Betrieb und Gastronomie

- mit Tragegriffen zum Zuknoten
- wasserdicht, reißfest
- 100 % recyclingfähig
- HDPE-Folie (12 my)
- Größe: 48 x 47 cm
- 20 Rollen à 20 BeutelFüllmenge: 20 Liter
Farbe: transparent
Breite: 47,0 cm
Länge: 48 cm
Material: HDPE-Folie
Stärke: 12 my
Tragegriff / Zugband: Ja

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
20
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,80*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 0,53*
€ 0,91*
Lager 388
unbekannt
20
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 0,6155*
€ 0,972*
11 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 0,61*
€ 1,08*
4 Tage
400
20
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 0,972*
€ 1,15668
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,7855*
€ 0,93475
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,6155*
€ 0,73245
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 19,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12088
ab € 0,89*
Sonstiges
Weita
PAP12077
ab € 0,59*
Sonstiges
Weita
PAP12079
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.