Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung, auf Rolle, 10 m x 1 m, weiß, Stärke: 40g/qm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/pas12540_a1.jpg
images/web_details/pas12540_a1.jpg
images/web_details/pas12540_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS12540
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12540
EAN/GTIN:
     4002911125403
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Praktisches Papiertischtuch kann auf die benötigte Länge gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
(H x B) 10 x 1 m
Anreißer (Online):
Papiertischtuch mit Damastprägung, auf Rolle, 10 m x 1 m, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Papiertischtuch mit Damastprägung, auf Rolle, 10 m x 1 m, weiß, Stärke: 40g/qm
Langbeschreibung (Online):
Praktisches Papiertischtuch kann auf die benötigte Länge gekürzt werden.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
10.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Tischtuch, Tischtuchrolle, Wachstischdecke, Wachstuchtischdecke, tischdecke weiß, papiertischdecke, tischdecke 1m, Tischdecken, Rollentischdecken, Tischwäsche, Tischtücher, Papiertischtücher, Papiertischdecken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,90*
8 Tage
unbekannt
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,67*
9 Tage
100
25
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,04*
€ 4,03*
8 Tage
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 4,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Packung
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,57*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,42*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,61*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,67*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,57*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,90*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,80*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,76*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.