Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 10 m x 1 m weiss. Material: Papier, recycled. Farbe: weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Papiertischtuch mit Damastprägung 10 m x 1 m weiss. Material: Papier, recycled. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     7223-PAP12540
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12540
EAN/GTIN:
     4002911125403
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 10 m - Breite: 1 m - Stärke: 40 gr/m² - Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Material:
Papier, recycled
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
400 g
Gewicht (Packung):
405,5 g
Gewicht (Karton):
10648 g
Volumen (Karton):
0,0557
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
10 m
Breite:
1 m
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
25
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 2,91*
Lager 7223
unbekannt
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 3,67*
8 Tage
100
25
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,04*
€ 4,04*
7 Tage
unbekannt
25
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 4,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 91,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,77*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,49*
Sonstiges
PAPSTAR
12545
ab € 6,41*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,27*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,80*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,77*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.