Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DM 20 - Mikrofon - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1526259
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00046020
EAN/GTIN:
     4007249460202
Suchbegriffe:
Kopfhörer
hama kopfhörer
kopfhörer
kopfhörer 3,5mm

Übersicht

Kurzinfo  Hama DM 20 - Mikrofon - Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00046020
Modell  DM 20
EAN/UPC  4007249460202

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama DM 20 - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon
Farbe  Schwarz
Mikrophontyp  Außen
Mikrophontechnologie  Dynamisch
Betriebsart des Mikrophons  Mono

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon
Farbe  Schwarz
  
Mikrophontyp  
Mikrophontechnologie  Dynamisch
Betriebsart des Mikrophons  Mono
Verbindungstechnologie  Kabelgebunden
Frequenzgang  90 - 10000 Hz
Audioeingang - Daten  Ungerichtet - 90 - 10000 Hz
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Mikrophon (Mini-Phone Mono 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  Mikrofonkabel - 2.5 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,3 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Farbe:
Schwarz
Mikrophontechnologie:
Dynamisch
Betriebsart des Mikrophons:
Mono
Verbindungstechnologie:
Kabelgebunden
Frequenzgang:
90 - 10000 Hz
Audioeingang - Daten:
Ungerichtet - 90 - 10000 Hz
Anschlusstyp:
Mikrophon (Mini-Phone Mono 3,5 mm)
Enthaltene Kabel:
Mikrofonkabel - 2.5 m
Weitere Suchbegriffe: geöffnet, hama, 00046020, mikrofon, schwarz, dynamisches, 46020, mikrophon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 11,14*
€ 15,99*
2 Tage
2782
€ 4,99*
ab € 11,88*
€ 17,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,72*
€ 23,56*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 24,07*
€ 33,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,67*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama
00057198
ab € 12,40*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,36*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,45*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,41*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,13*
Ähnlich
uRage
00186018
ab € 29,42*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,60*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 57,90*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,43*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 82,17*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 82,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.