Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DM 20 Mikrofon Schwarz Dynamisches "DM 50,8 cm 20"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama DM 20 Mikrofon Schwarz Dynamisches "DM 50,8 cm 20"
Hama DM 20 Mikrofon Schwarz Dynamisches "DM 50,8 cm 20"
Artikel-Nr.:
     7405B-998734271
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00046020
EAN/GTIN:
     4007249460202
Suchbegriffe:
Kopfhörer
hama kopfhörer
kopfhörer
kopfhörer 3,5mm

Hama DM 20 Mikrofon Schwarz Dynamisches "DM 50,8 cm 20"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hama DM 20 - Mikrofon Produkttyp: Mikrofon Farbe: Schwarz Mikrofon: Außen Mikrofontechnologie: Dynamisch Betriebsart des Mikrofons: Mono

Hama DM 20 Mikrofon Schwarz Dynamisches "DM 50,8 cm 20"

Produktbeschreibung:

– Dynamisches Mikrofon DM 20
– für den Hobby– und Freizeitgebrauch
– Kugelcharakteristik
– 3,5–mm–Klinkenstecker Mono und Adapter 6,3 mm
– Impedanz: 600 Ohm
– Empfindlichkeit: –73 ± 3 dB
– Frequenzbereich: 90 – 10.000 Hz
– Kabel: 2,5 m mit 3,5–mm–Klinkenstecker mono und Adapter 6,3 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Mikrofon
Farbe
Schwarz
Mikrofon
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Frequenzgang
90 – 10000 Hz
Audioeingang – Daten
Ungerichtet – 90 – 10000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini–Phone Mono 3,5 mm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Mikrofonkabel – 2.5 m

Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 11,14*
€ 15,99*
2 Tage
2782
€ 4,99*
ab € 11,88*
€ 17,04*
€ 3,50*
ab € 16,72*
€ 23,56*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 24,07*
€ 33,23*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,67*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama
00057198
ab € 12,40*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,36*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,45*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,41*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,13*
Ähnlich
uRage
00186018
ab € 29,42*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,60*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 57,90*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,43*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 82,17*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 82,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.