Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dynamisches Mikrofon DM 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00046020
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00046020
EAN/GTIN:
     4007249460202
Suchbegriffe:
Kopfhörer
hama kopfhörer
kopfhörer
kopfhörer 3,5mm
- Adapter zum Anschluss an Stereoanlage, Mischpult etc. mit 6,35-mm-Audioeingang - fur den Hobby- und Freizeitgebrauch- perfekt geeignet fur den Karaokespas zu Hause mit Familie und Freunden Lieferumfang: - 1 Dynamisches Mikrofon DM 20
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
226.51 g
Hohe:
28.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6.5 cm
Frequenzbereich:
100 Hz - 10 kHz
Kabellange:
2,5 m
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Mono
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenstecker, 6,35-mm-Klinkenstecker
Impedanz:
600 Ω
Verbindung:
Kabel
Richtcharakteristik:
Niere
Empfindlichkeit:
- 75 dB
Mikrofontyp:
Dynamisch
Art:
Handmikrofon
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mikrofon, Kondensator, Video, Richtmikrofon, Aufnahme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 11,15*
€ 15,82*
Lager 8066
4474
€ 4,99*
ab € 11,89*
€ 16,86*
€ 3,50*
ab € 17,71*
€ 24,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 25,14*
€ 34,62*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00139901
ab € 3,00*
Ähnlich
Hama
00046040
ab € 16,81*
Ähnlich
Hama
00046060
ab € 15,18*
Ähnlich
Thomson
00131779
ab € 12,36*
Ähnlich
Thomson
00131780
ab € 20,54*
Ähnlich
Thomson
00131596
ab € 14,58*
Ähnlich
Thomson
00131597
ab € 16,42*
Ähnlich
Thomson
00131598
ab € 28,27*
Ähnlich
uRage
00217882
ab € 24,59*
Ähnlich
uRage
00186086
ab € 58,69*
Ähnlich
uRage
00186089
ab € 22,50*
Ähnlich
uRage
00186059
ab € 83,00*
Ähnlich
uRage
00186087
ab € 83,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.