Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 119x119x38mm; 184m3/h; 42dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 119x119x38mm; 184m3/h; 42dBA; 24AWG
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 119x119x38mm; 184m3/h; 42dBA; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-4414M
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Betriebstemperatur: -20...75°C
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 18...28V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 119x119x38mm
Lüfterleistung: 184m3/h
Lärmbelastung: 42dBA
Drehzahl: 3300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 4,1W
Leitungsgröße: 24AWG
Lüfter-Art: axial
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 25,24*
€ 35,22*
1 Tag
300
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 43,50*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,21*
€ 46,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 30,45*
€ 48,47*
1 Tag
619
€ 14,99*
ab € 38,91*
€ 70,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 5,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,69*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 1,00*
Zubehör
ebm-papst
FP120
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,75*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,02*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 3,59*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.