Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh 2360 Gr.11 grün EN 420 EN 388 EN 374 PSA III


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404178020
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2360-11
EAN/GTIN:
     4031301010616
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutz-Handschuhe NITRIL grün Länge ca. 32cm Kategorie 3 · EN 388-4101X · EN 374-AJKLOT Nitril · Materialstärke 0,38mm Gitterprofil in der Innenhand Nitril · velourisiert · Gitterprofil in der Innenhand · extra lange Ausführung (ca. 32 cm) · Materialstärke: ca. 15 mil (= 0,380 mm). Angenehmes Tragegefühl und lange Haltbarkeit durch Velourisierung. Hohe Flexibilität und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten · Öle und Chemikalien (siehe Informationen des Herstellers). Exzellenter Nass- und Trockengriff durch das Gitterprofil. · Einsatzgebiete: Allgemeine Arbeiten in feuchter Umgebung sowie für den Umgang mit Flüssigkeiten, Chemikalien und Lebensmitteln innerhalb der angegebenen Klassifizierungen (u. a. mit Farben, Lacke, Öle und Benzin), z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Chemie- und Pharmaindustrie, Lebensmittelbe- und verarbeitung

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 0
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Ausführung: Gitterprofil
· Stärke ca.: 0,38mm
· prüfpflichtig: ja
· Materialzusammensetzung: Nitril, velourisiert (mit Baumwolle beflockt)
· Normen: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, VO (EG) 1935/2004
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grün
Material:
Nitril velourisiert
Norm:
EN 420 EN 388 EN 374
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,99*
7 Tage
60
12
pro Paket
€ 5,99*
ab € 11,53008*
€ 14,87004*
14 Tage
9
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,62008*
€ 20,32008*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 24,03*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 24,80004*
€ 33,05004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,05004*
€ 39,32955
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,69*
€ 36,5211
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,49004*
€ 33,90315
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,80004*
€ 29,51205
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 2,06667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.