Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Entlötkolbenset DSX 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Entlötkolbenset DSX 80
Weller Entlötkolbenset DSX 80
Artikel-Nr.:
     283-800218
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051318399N
EAN/GTIN:
     0037103225269
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer

Die Entlötkolben der X-Serie besitzen im Vergleich zu den herkömmlichen Entlötkolben ein verbessertes Befestigungssystem der Saugdüse. Anstelle des Schraubgewindes wird bei der X-Serie eine exzentrische Konstruktion als Schnellwechselsystem verwendet. Durch eine kurze Drehbewegung (ca. 90°) werden die Saugdüsen einfach und schnell gewechselt. Der Übergang zwischen Heizkörper und Saugdüse gewährleistet durch seine konische Ausführung eine optimale Wärmeübertragung. In Verbindung mit einer 80 Watt Heizung sind diese Entlötkolben besonders für Lötstellen mit großem Wärmebedarf geeignet.

Externer Zinnsammelbehälter zum Entlöten von SMD Bauteilen. Gleiche Arbeitshaltung wie bei herkömmlichen Lötkolben, elektronische Temperaturregelung und Mikro-Fingerschalter zum Aktivieren der schnell ansprechenden Vakuumpumpe. Verschiedene Saugdüsen sind erhältlich.



Merkmale:
  • kompatibel mit WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M(E)
  • mit Exzenterbefestigung
  • mit externem Zinnsammelbehälter
  • Spitzenfamilie DX
Lieferumfang:
  • 1 Stück Entlötkolben DSX 80
  • 1 Stück Sicherheitsablage WDH 30
  • 1 Stück Entlötdüse DX 112, Innen-Ø 1,0 mm
  • 1 Stück Entlötdüse DX 113, Innen-Ø 1,2 mm
  • 1 Stück Wartungswerkzeug
  • 1 Satz Dichtung für Glasbehälter
Weitere Informationen:
Gewicht:
878 g
Leistung:
80 W
Temperaturbereich:
50-450 °C
Weitere Suchbegriffe: entlötkolben weller, entlötkolben, T0051318399N, COO51318399, Weller, Entlötkolbenset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 302,91*
€ 353,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,28*
€ 354,88*
Frei Haus
ab € 306,14*
€ 357,83*
Lager 283
Frei Haus
ab € 320,17*
€ 373,47*
€ 6,90*
ab € 375,76*
€ 440,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,47*
€ 444,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,46*
€ 444,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,86*
€ 410,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,75*
€ 394,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319099
ab € 204,16*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,12*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,91*
Zubehör
Weller Tools
T0051360399
ab € 7,93*
Zubehör
Weller Tools
WSR 209
ab € 84,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051313099N
ab € 158,69*
Zubehör
Weller Tools
T0058706713
ab € 2,39*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,54*
Zubehör
Weller Tools
T0053366699N
ab € 1.745,93*
Zubehör
Weller Tools
T0053377699
ab € 1.043,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.