Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSX 80 Set, Entlötkolben mit Sicherheitsablage, 80 W, für horizontales Arbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DSX 80 Set, Entlötkolben mit Sicherheitsablage, 80 W, für horizontales Arbeiten
DSX 80 Set, Entlötkolben mit Sicherheitsablage, 80 W, für horizontales Arbeiten
Artikel-Nr.:
     8898-WL18202
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051318399N
EAN/GTIN:
     4003019417803
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer

Eigenschaften

  • Für elektronische Lötarbeiten
  • Temperatur wird elektronisch geregelt
  • Entlötkolben mit 80 W, 24 V für WT Stationen
  • Für DX Spitzen
  • Fingerschalter steuert den Quick-Start zur Vakuumerzeugung
  • Mit externem Zinnsammelbehälter
  • Gleiche Arbeitshaltung wie bei herkömmlichen Lötkolben
  • Mit Exzenterbefestigung
  • WT kompatibel
  • Produktserie: Entlötkolben
  • Leistung: 80 W
  • Spannung: 24 V
  • Anheizzeit: 80 s
  • Handstück Typ: Entlötkolben
  • Temperaturbereich °C: 50 – 450 °C
  • Temperaturbereich °F: 150 – 850 °F
  • passende Spitzen: DX
  • enthaltenes Zubehör: Wartungswerkzeug für DSX/DXV 80, Dichtung für Glasbehälter (10 Stück)
  • enthaltene Ablage: WDH 30
  • enthaltener Entlötkolben: DSX 80
  • enthaltene Saugdüsen: DX 113, DX 112
  • passende Steuereinheit: WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Produktserie:
Entlötkolben
Leistung:
80 W
Spannung:
24 V
Anheizzeit:
80 s
Handstück Typ:
Entlötkolben
Temperaturbereich °C:
50 – 450 °C
Temperaturbereich °F:
150 – 850 °F
passende Spitzen:
DX
enthaltenes Zubehör:
Wartungswerkzeug für DSX/DXV 80, Dichtung für Glasbehälter (10 Stück)
enthaltene Ablage:
WDH 30
Weitere Suchbegriffe: entlötkolben weller, entlötkolben, Löttechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 302,91*
€ 353,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,28*
€ 354,88*
Frei Haus
ab € 306,14*
€ 357,83*
Frei Haus
ab € 320,17*
€ 373,47*
€ 6,90*
ab € 375,76*
€ 440,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,43*
€ 419,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,91*
€ 360,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319099
ab € 204,16*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,12*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,91*
Zubehör
Weller Tools
T0051360399
ab € 7,93*
Zubehör
Weller Tools
WSR 209
ab € 84,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051313099N
ab € 158,69*
Zubehör
Weller Tools
T0058706713
ab € 2,39*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,54*
Zubehör
Weller Tools
T0053366699N
ab € 1.745,93*
Zubehör
Weller Tools
T0053377699
ab € 1.043,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.