Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötkolben DSX-Serie, Weller DSX 80 + WDH 30, 80 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötkolben DSX-Serie, Weller DSX 80 + WDH 30, 80 W, 24 V
Entlötkolben DSX-Serie, Weller DSX 80 + WDH 30, 80 W, 24 V
Entlötkolben DSX-Serie, Weller DSX 80 + WDH 30, 80 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L5790
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     DSX 80 + WDH 30
EAN/GTIN:
     4003019417803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Entlötwerkzeuge Weller DSX 80 anschließbar auch an Entlöt- und Reparaturstationen, mit elektronischer Temperaturregelung von +50 bis +450 °C, Leistung 80 W/24 V und Mikro-Fingerschalter zum Aktivieren der schnell ansprechenden Vakuumpumpe. Das Gerät ist antistatisch. Anstelle des Schraubgewindes wird bei der X-Serie eine exzentrische Konstruktion als Schnellwechselsystem verwendet. Durch eine kurze Drehbewegung (90°) werden die Saugdüsen einfach und schnell gewechselt. Der Übergang zwischen Heizkörper und Saugdüse gewährleistet durch seine konische Ausführung eine optimale Wärmeübertragung. Typ: T0051318399, Entlötgerät DSX 80 m. Abl. AK 20, 80 W/24 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötkolben-Set
Eingangsspannung:
24 V
Leistung:
80 W
Lötspitzen Serie:
DX
max. Temperatur:
454 °C
min. Temperatur:
93 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.87815 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entlötkolben weller, entlötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Lötkolben, Lötkolbenset, Werkzeuge, Demontagewerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 302,91*
€ 353,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,28*
€ 354,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 306,14*
€ 357,83*
Frei Haus
ab € 320,17*
€ 373,47*
€ 6,90*
ab € 375,76*
€ 440,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,72*
€ 424,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,81*
€ 394,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,22*
€ 377,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051319099
ab € 204,16*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,36*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,12*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,35*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051350099N
ab € 19,91*
Zubehör
Weller Tools
T0051360399
ab € 7,93*
Zubehör
Weller Tools
WSR 209
ab € 84,32*
Zubehör
Weller Tools
T0051313099N
ab € 158,69*
Zubehör
Weller Tools
T0058706713
ab € 2,39*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,54*
Zubehör
Weller Tools
T0053366699N
ab € 1.745,93*
Zubehör
Weller Tools
T0053377699
ab € 1.043,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.