Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal-Lötstation WT 1011H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal-Lötstation WT 1011H
1-Kanal-Lötstation WT 1011H
Artikel-Nr.:
     283-801644
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053439699N
EAN/GTIN:
     4003019438396
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
Bei dem Weller WT 1011H Lötset handelt es sich um eine 1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WP 200 und Sicherheitsablage WSR 202. Sie ist stapelbar und gewährleistet somit mehr Fläche am Arbeitsplatz. Ihr detailliertes LC-Display ermöglicht einen nie dagewesenen Überblick aller Funktionen, schnell und einfach zu erreichen über die neue bedienungsfreundliche Menütaste. Bei integriertem Nutzungssensor im Lötwerkzeug erfolgt eine automatische Abschaltung. - modernes Bedienkonzept - intuitive Bedienung durch klare Menüführung - geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit - Grafik-LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung - hohe Funktionalität und Flexibilität - Vielzahl von Werkzeugen anschließbar - automatische Abschaltung bei integriertem Nutzungssensor im Werkzeug - Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar - Spitzenfamilie XHT - Leistung 150 W - Temperaturbereich 50-550 °C - Abmessung L x B x H 149 x 138 x 101 mm - Kanäle 1 - Potentialausgleichsbuchse über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse - USB-Schnittstelle nein - 1 Stück 1-Kanal-Versorgungseinheit WT 1H - 1 Stück Lötkolben WP 200 - 1 Stück Lötspitze XHT D - 1 Stück Sicherheitsablage WSR 202 - 1 Stück Gummiablage - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Temperaturbereich:
50-550 °C
Abmessung L x B x H:
149 x 138 x 101 mm
Kanäle:
1
Potentialausgleichsbuchse:
über 3,5 mm Schaltklinkenbuchse
USB-Schnittstelle:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, lötkolben, 1-Kanal-Lötstation, 1-Kanal-Versorgungseinheit, Weller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,33*
€ 570,97*
Frei Haus
ab € 493,03*
€ 571,27*
Lager 283
Frei Haus
ab € 539,76*
€ 625,37*
€ 6,90*
ab € 625,29*
€ 716,80*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,37*
€ 744,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,57*
€ 730,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,66*
€ 664,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,79*
€ 655,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,76*
€ 642,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054480199
ab € 12,11*
Zubehör
Weller Tools
T0054480299
ab € 11,80*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 411,60*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 199,24*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 409,89*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 297,07*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 300,16*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,03*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 173,36*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 223,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.