Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation, WT-Serie, Weller WT 1011H (WT 1H/WP 200/WSR202) 230V F, 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation, WT-Serie, Weller WT 1011H (WT 1H/WP 200/WSR202) 230V F, 150
1-Kanal Lötstation, WT-Serie, Weller WT 1011H (WT 1H/WP 200/WSR202) 230V F, 150
Artikel-Nr.:
     4502-10L5408
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WT 1011H (WT 1H/WP 200/WSR202) 230V F
EAN/GTIN:
     4003019438396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
1-Kanal Lötstation, WXR 3032 (WXHAP200/WXDV120/WXP65) 230V, WELLER 1-Kanal-Versorgungseinheit mit Lötkolben WP 200 Robust mit Sicherheitsablage WSR 202. Features * Hohe Produktivität * Reduced space requirement thanks to stackability * Grafisches LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung * Hohe Leistung und Funktionalität - viele anschließbare Tools * Automatischer Standby des Werkzeugs dank integriertem Beschleunigungssensor im Werkzeug * Gehäusedeckel als Stauraum nutzbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
550 °C
min. Temperatur:
50 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-C Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, lötkolben weller professional, lötkolben, Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,76*
€ 572,22*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 496,69*
€ 577,28*
Frei Haus
ab € 538,28*
€ 625,81*
€ 6,90*
ab € 621,13*
€ 717,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,28*
€ 686,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,40*
€ 677,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,17*
€ 611,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,94*
€ 603,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,69*
€ 591,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054480199
ab € 12,10*
Zubehör
Weller Tools
T0054480299
ab € 11,82*
Zubehör
Weller Tools
T0052702899N
ab € 410,95*
Zubehör
Weller Tools
T0052919499N
ab € 203,04*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 426,88*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 303,77*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 319,82*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,88*
Zubehör
Weller Tools
T0052917899
ab € 196,31*
Zubehör
Weller Tools
T0052922399
ab € 224,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.