Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits-Handhalter 812/1, mit starkem Dauermagnet, 1/4 ", 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bits-Handhalter 812/1, mit starkem Dauermagnet, 1/4 ", 120 mm
Bits-Handhalter 812/1, mit starkem Dauermagnet, 1/4 ", 120 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-108305
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051205001
EAN/GTIN:
     4013288012272
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Hand-Halter
- Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1 - mit starkem Dauermagnet, nicromatt - Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig - Größe 1/4 " - Klingenlänge 120 mm - Klingendurchmesser 10,5 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1/4 "
Klingenlänge:
120 mm
Klingendurchmesser:
10,5 mm
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,91*
€ 11,42*
1 Tag
125
1
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 12,50*
1 Tag
125
10
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 12,57*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,40*
€ 13,32*
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
456911
ab € 6,28*
Ähnlich
RS Pro
4992385
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.