Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Handhalter 1/4" 120mm mit Magnet Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Handhalter 1/4" 120mm mit Magnet Wera
Bit-Handhalter 1/4" 120mm mit Magnet Wera
Artikel-Nr.:
     4012-193296
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5051205001
EAN/GTIN:
     4013288012272
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter, Wera

Ausführung: Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit Aufnahme für 1/4" Bits. Mit starkem Dauermagnet und 3-Komponenten-Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip , Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
232 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5051205001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 8,95*
€ 11,24*
Lager 4012
111
1
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 12,29*
1 Tag
111
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 12,55*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,46*
€ 13,06*
1
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
456911
ab € 6,26*
Ähnlich
RS Pro
4992385
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.