Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Handhalter mit Dauermagnet 1/4" 232mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Handhalter mit Dauermagnet 1/4" 232mm Wera
Bit-Handhalter mit Dauermagnet 1/4" 232mm Wera
Bit-Handhalter mit Dauermagnet 1/4" 232mm Wera
Bit-Handhalter mit Dauermagnet 1/4" 232mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288012272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3063910232
EAN/GTIN:
     4013288012272
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter Ausführung: Sechskantklinge mit Aufnahme für 1/4"-Bits, mit starkem Dauermagnet und Griff mit Abrollschutz. Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl, nicromatt, mit Aufnahme für 1/4"-Bits. Mit starkem Dauermagnet und Mehrkomponenten-Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
232 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3063910232
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 8,95*
€ 11,24*
2 Tage
111
1
€ 6,90*
ab € 9,73*
€ 12,29*
1 Tag
111
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 12,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,46*
€ 13,06*
1
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
456911
ab € 6,26*
Ähnlich
RS Pro
4992385
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.