Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet, 1/4" x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet, 1/4" x 120 mm
Wera 812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet, 1/4" x 120 mm
Wera 812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet, 1/4" x 120 mm
Wera 812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet, 1/4" x 120 mm
Wera 812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet, 1/4" x 120 mm
Wera 812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet, 1/4" x 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110510
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051205001
EAN/GTIN:
     4013288012272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Hand-Halter
  • Bits-Handhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Sechskantklinge, nicromatt
  • Edelstahlhülse mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits

Hochwertiger Bit-Handhalter mit starkem Dauermagnet, der Bits bombenfest hält.
Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten.
Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
Weitere Informationen:
Sprengring:
Nein
Länge:
120
Dauermagnet:
Nein
Schnellwechselfutter:
Nein
Abtriebsgröße:
1/4
Antriebsgröße:
1/4
Aufnahme / Drive:
1/4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsnorm:
DIN 3126 – D 6,3, F 6,3, ISO 1173
Klingenmaterial:
Chrim-Vanadium-Stahl
Kugelkopf:
Nein
Abtrieb:
1/4 in
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Klingenlänge (in Zoll):
4 3/4"
Teilebezeichnung:
812/1 Bits-Handhalter
Aufnahmegröße:
1/4"
Grifflänge:
112
Gesamtlänge:
232
Klingendurchmesser:
10,5
Hersteller:
Wera
Griffmaterial:
Kunststoff
Schaftlänge:
120
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 8,91*
€ 11,42*
1 Tag
125
1
€ 6,90*
ab € 9,78*
€ 12,50*
1 Tag
125
10
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 12,57*
4 Tage
94
1
€ 4,79*
ab € 10,40*
€ 13,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,41*
€ 14,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
456911
ab € 6,28*
Ähnlich
RS Pro
4992385
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.