Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-193296 Herst.-Nr.: 5051205001 EAN/GTIN: 4013288012272 |
| |
|
| | |
| Bit-Handhalter, Wera Ausführung: Klinge aus hochlegiertem Werkzeugstahl mit Aufnahme für 1/4" Bits. Mit starkem Dauermagnet und 3-Komponenten-Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip , Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 232 mm | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5051205001 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wera bithalter mit magnet, bit halter, bit-halter wera, 63910232, Bit-Handhalter 1/4 120mm mit Magnet Wera |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,95* | € 11,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,73* | € 12,29* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,58* | € 12,55* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,46* | € 13,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|