Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickhandschuh MaxiFlex Ultimate 34-874, EN 388, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Strickhandschuh MaxiFlex Ultimate 34-874, EN 388, Größe 9
Strickhandschuh MaxiFlex Ultimate 34-874, EN 388, Größe 9
Artikel-Nr.:
     284WZ-124105
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-874-9
EAN/GTIN:
     4792249874097
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächen beschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40°C, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers, zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100. Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. - DURAtech Technologien für extrem hohe Abriebsfestigkeit von über 18.000 Zyklen - AIRtech Technologie für maximale Atmungsaktivität - optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung (NBR - Nitrilbutadienkautschuk) - ERGOtech für höchsten Tragekomfort - Größe 9 - Länge ca. 22,5 cm - Materialstärke 1,0 mm - Farbe schwarz/grau - Material Nylon - Beschichtung NBR (Nitrilbutadienkautschuk) - Norm EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018
Weitere Informationen:
Größe:
9
Länge:
ca. 22,5 cm
Materialstärke:
1,0 mm
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Nylon
Beschichtung:
NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Norm:
EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh, Nitril-Handschuh, Nylon-Strickhandschuh, Nylon-Strickhandschuh/
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2808
36
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 2,86*
2 Tage
334
12
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 2,93*
3 Tage
839
12
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,00*
10 Tage
84
12
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,24*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,35*
€ 3,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,63*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,43*
Ähnlich
ATG
2440-10
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,43*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,38*
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.