| |
|
| Artikel-Nr.: 2VVRL-140023 Herst.-Nr.: 140023 EAN/GTIN: 4251295802398 |
| |
|
| | |
| Das SÖHNGEN® Nachfüllset Metallverarbeitung ist für den gleichnamigen Erste Hilfe Koffer. Die 164-teilige Nachfüllung beinhaltet die Basisausstattung nach DIN 13157 und zusätzliche Erste Hilfe Produkte, die sich nach den Unfallrisiken in Gießereien, Stahl- und Blechverarbeitung, Aluminiumwerke, Schlossereien, Schweißtechnik richten. Produktmerkmale - lange haltbar / einfaches Aktualisieren der Füllung
- Abmaße (LxBxH in m): 0,3 x 0,23 x 0,26
- Farbe: mehrfarbig
- Norm: DIN 13157
- Lieferumfang: 1 x Erste Hilfe Nachfüllset SÖHNGEN Metallverarbeitung
Weitere Informationen: | | Farbe: | mehrfarbig | Länge: | 0,3 m | Breite: | 0,23 m | Höhe: | 0,26 m | Norm: | DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, füllsatz din 13157 söhngen, füllsatz nach din 13157, söhngen füllsatz nach din 13157, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandskasten, Rettungskoffer, Rettungskasten, Erste-Hilfe-Box, Sanitätskasten, Verbanskasten, verbandkasten, Sanikasten, Erste-Hilfe-Kiste, First-Aid-Koffer |
| | |
| |