Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Dermatril® 740, Gr. 7


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2082804
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     74007
EAN/GTIN:
     4008198774075
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Mit dem Dermatril® 740 ist es KCL gelungen, einen Einmal-Schutzhandschuh gemäß EN374 zu entwickeln, neben dem hohen Schutz gegen chemische und bakteriologische Kontamination weist der Dermatril® auch eine sehr gute mechanische Beständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Einmalhandschuhen auf, zudem ist er gemäß EU 1935/2004 für die Lebensmittelbe- und verarbeitung zugelassen, alle Dermatril®-Einmalhandschuhe sind auf dem Handschuh nach den geltenden Normen gekennzeichnet - ohne Einbußen im Produktschutz, da die Kennzeichnung von innen vorgenommen wir, Einsatzgebiete: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau
Beschichtung:
Nitril
Länge:
240 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Chemikalienschutz
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KPT
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Norm - Medizinische Einmalhandschuhe:
EN 455
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl einmalhandschuh dermatril, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 14,90*
€ 18,05*
2 Tage
14
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 14,58*
€ 18,66*
Lager 302
450
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 14,65*
€ 18,76*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 16,64*
€ 19,45*
1
pro Box
€ 18,90*
ab € 15,35*
€ 19,70*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,76*
€ 22,32
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,05*
€ 20,29
pro Box
ab 20 Boxen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
074009081C
ab € 33,84*
Sonstiges
KCL
074010081C
ab € 24,66*
Sonstiges
KCL
074011081C
ab € 12,15*
Sonstiges
KCL
074006081C
ab € 48,23*
Sonstiges
KCL
074008081C
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.