Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelhandschuh HyFlex 72-285, Gr. 10


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2092846
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     72-285-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Enthält Dyneema®, hohe Schnittfestigkeit, waschmaschinenfest bis 90° C, geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln. Einsatzgebiete: Entbeinen, Holzbearbeitung, Fischverarbeitung, Fischfiletierung, zubereiten von Mahlzeiten, verarbeiten von Obst und Gemüse.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
hellblau
Ausführung:
gestrickt
Länge:
250 - 330 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
254X
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:
Polypropylen, Glasfaser, Dyneema®
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
Gauge 13
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PT
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 11,75*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 11,77*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,04*
€ 12,73*
Lager 302
74
6
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 12,73*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 12,17*
€ 15,40*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,06*
€ 11,97
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 76,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
72285060
ab € 51,80004*
Ähnlich
Ansell
72285070
ab € 8,64*
Ähnlich
Ansell
72285080
ab € 8,63*
Ähnlich
Ansell
72285090
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.