Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Ansell HyFlex® 72-285, Größe 10,0
Menge:
Pakete
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-962625
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
72285100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ein außergewöhnlich schnittfester, komfortabler und haltbarer Handschuh.
Typ:
Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz
Enthält Dyneema®. Hohe Schnittfestigkeit.
Waschmaschinenfest bis 90° C.
Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
Anwendungsbereiche:
Montage und Demontage von Anlagen
Erstzuschnitt
Endbearbeitung:
Genoppte Innenhand
Standards:
EN 388:2016
EN 388:2016 +A1:2018
EN ISO 21420:2020
EN 388:2003
CE Number
EN 420:2003 + A1:2009
Food Type: Textile
Category II
REACH Compliant
Verpackungseinheit:
6 Stück in einem Beutel; 2 Beutel in einem Karton
Weitere Informationen:
Länge:
260-330 mm
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Gefahrenstufe mittlere Risiken:
Cat II
Schutz gegen mechanischen Risiken:
1X4XB
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Arbeitsschutz
>
Handschutz
>
Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe ansell gr.10
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Mechanikerhandschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 9,08*
€ 11,75*
Lager 6C8MS
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 8,62*
€ 11,77*
Lager 302
5 Tage
77
6
Frei Haus
ab € 10,07*
€ 12,74*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 12,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paket
ab 18 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete (
entspricht € 70,62* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
72285060
ab € 51,69*
Ähnlich
Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
72285070
ab € 8,63*
Ähnlich
Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
72285080
ab € 8,62*
Ähnlich
Ansell HyFlex 72285 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
72285090
ab € 8,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen