Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh HyFlex® 11-619, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533493
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-619-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Dieser sehr dünne Handschuh von Ansell, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut, zeichnet sich durch einen herausragenden Tragekomfort und eine perfekte Passform aus Er gewährt bei Feinarbeiten eine hohe Tastsensibililtät. Die 18-Gauge-Stricktechnik erst ermöglichte diesen extrem dünnen und dennoch robusten Handschuh. Der Handschuh eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen. Er ist ideal für Arbeiter, die für Präzisionsarbeiten beste Passform, hohen Tragekomfort und mehr Tastsensibilität benötigen als ihre aktuell verwendeten Handschuhe bieten. Dieser Handschuh eignet sich auch ideal für Arbeiten, bei denen trotz der Gefahr von Schürfwunden, Blasen und leichten Verletzungen keine oder Handschuhe aus Baumwolle getragen werden. Darüber hinaus eignen sich die Modelle 11-618 und 11-616 mit dunklem Träger gut für Arbeitsplätze mit einem gewissen Verschmutzungsgrad. Einsatzgebiete: Verkleidungen/Kunststoffe (auch in der Verpackungsphase), Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter, Endarbeiten, leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.), weiße Waren und Elektrogeräte aller Art.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
195 - 245 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 18)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, pu beschichtete handschuhe, chemikalienhandschuh einfach weiß, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,99*
12
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,45*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 2,66*
€ 3,49*
Lager 302
177
12
€ 5,95*
ab € 2,72*
€ 3,55*
4 Tage
72
12
€ 8,50*
ab € 2,75*
€ 3,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.