Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4923907 Herst.-Nr.: 11-619/10 EAN/GTIN: 0076490481117 |
| |
|
| | |
| Ansell Montagehandschuh HyFlex 11-619
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
- Leicht, extrem dünn und dennoch robust
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastensensibilität
- Innenhand beschichtet
- Nahtlos gestrickt
- Mit Strickbund
- Länge: 194–253 mm
- Farbe: weiß
Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Weitere Informationen: | | Länge: | 211-258 mm | Material: | PU / Textil | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 2 | PSA-Kategorie: | Kat. II | Schutz: | EN 388: 2.1.2.1.X | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Abriebfestigkeit: | Stufe 2 | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Ansell | Größe: | 10 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Ansell, HyFlex, 11-619, Gr., 10 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,26* | € 3,09* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,52* | € 3,56* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 2,71* | € 3,68* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 8,50* | ab € 2,74* | € 3,72* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,75* | € 3,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,52* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|