Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240506010, Handschuh HyFlex 11-619, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740118
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-619/10-10
EAN/GTIN:
     0076490481117
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240506010, Montagehandschuh »HyFlex® 11-619« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Leicht, extrem dünn und dennoch robust , Hoher Tragekomfort , Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastensensibilität Ausführung: , Innenhand beschichtet , Nahtlos gestrickt , Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan Länge: 194–253 mm Farbe: weiß, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Schutzhandschuh, HANDSCHUH
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,09*
12
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,56*
6 Tage
177
12
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 3,68*
2 Tage
72
12
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 3,72*
3 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.