Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-619 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-619 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-619 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-619 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-619 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-619 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-619 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8409897
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490481117
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-619 Gr. 10

Montagehandschuh »HyFlex® 11-619«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Leicht, extrem dünn und dennoch robust
• Hoher Tragekomfort
• Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit und Tastensensibilität
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Nahtlos gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Gauge 18, Beschichtung: Polyurethan
Länge: 194–253 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Größe:
10
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388:2016 2.1.2.X.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,09*
12
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,56*
6 Tage
177
12
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 3,68*
Lager 223
72
12
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 3,72*
3 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.