Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. m. Aushängesicherung ø 20mm, Höhe 112mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. m. Aushängesicherung ø 20mm, Höhe 112mm, silber
Produktbild zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. m. Aushängesicherung ø 20mm, Höhe 112mm, silber
Skizze zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. m. Aushängesicherung ø 20mm, Höhe 112mm, silber
LOGO zu Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. m. Aushängesicherung ø 20mm, Höhe 112mm, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102265912
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1137827
EAN/GTIN:
     7613168456676
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Stahlzargenband 3-DIM 2-tlg. m. Aushängesicherung ø 20mm, Höhe 112mm, silber

Bandteil aus Stahl, Laufbereich aus gehärtetem Stahl, mit wartungsfreiem Gleitlager

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Hinweis: Das Stahlzargen-Türband 3-DIM für den Einsatz an feuerhemmenden Türen ist kurzfristig lieferbar.

Weitere Informationen:
Achsabstand:
32 mm
Band ø:
20 mm
Bandhöhe:
112 mm
Bolzenlänge:
60/65 bzw. 24 mm
Bolzenstärke:
9,5 bzw. 8,4 mm
Gewindebolzen:
M10/1x24 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Stiftsicherung:
mit Aushängesicherung
Tragkraft:
120 kg
Type:
ANUBA
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen
Richtung:
universal
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1271968
ab € 105,65*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 43,09*
Zubehör
k.A.
SET
ab € 39,72*
Zubehör
k.A.
CF-63-A-3D20-8
ab € 29,05*
Zubehör
HALCÖ
0225.042.00.0.01
ab € 14,26*
Zubehör
SFS
936065
ab € 4,42*
Zubehör
SFS
SET
ab € 5,96*
Zubehör
SFS
SET
ab € 5,84*
Zubehör
SFS
SET
ab € 5,94*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,63*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,64*
Zubehör
SFS
SET
ab € 2,63*
Zubehör
SFS
936087
ab € 4,42*
Zubehör
SFS
943775
ab € 4,42*
Zubehör
SFS
946145
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.