Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
1-Komponenten Klebstoffe
>
Artikel
SIKA Sikaflex-221 600ml schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-110603211
Hersteller:
Sika
Herst.-Nr.:
46870
EAN/GTIN:
7611237012297
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
SIKA Sikaflex-221 600ml schwarz
Langjährig erprobte, vielseitig anwendbare, standfeste 1K-PU-Dichtmasse
Produktvorteile:
elastisch
geruchsarm
alterungs-und witterungsbeständig
nicht korrosiv
überlackierbar und schleifbar
Unbedenklichkeitserklärung für indirekten Lebensmittelkontakt nach ISEGA
silikonfrei
Anwendungsgebiete:
Sikaflex 221 zeigt ein breites Haftspektrum und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Sikaflex 221 kann mit den meisten gängigen Lacksystemen überlackiert werden, es ist beständig gegen Wasser, Meer-, Kalkwasser und öffentliche Abwässer sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
Sikaflex®-221 ist für dauerelastische und alterungsbeständige Dichtarbeiten im Innen- und Außenbereich geeignet. Typisch sind Abdichtungen von Sichtfugen, Überlappungsnähten, Falznähten und Blechanschlussfugen. Der Dichtstoff kann auch für die Verklebung kleinerer Bauteile mit geringer Belastung verwendet werden.
Hinweise:
Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Untergründen ist eine objektbezogene Beratung erforderlich.
Weitere Informationen:
GHSSIGNAL:
Gefahr
Inhalt:
600 ml
GHS:
GHS08
Farbe:
Schwarz
Marke:
Sika
Verpackung:
Folienbeutel
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
221
Ausführung 2:
600 ml schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Sika Industrielle Dichtstoffe
>
PU-Dichtstoffe
>
PU-Dichtstoff Sikaflex-221
Weitere Suchbegriffe:
Komponentenklebstoff
,
PU-Dichtstoff
,
Polyurethan-Dichtstoff
,
sikaflex karosseriedichtmasse
,
karosseriedichtmasse
,
Dichtstoff
,
PU
,
Polyurethan
,
Schulungspflicht
,
Webinar
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
20
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 15,99*
Lager 3145
1 Tag
72
1
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,63*
Lager 214
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 19,77*
Lager 334
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,95*
ab € 18,69*
€ 23,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Safety Millennia 2G Schutzbrille Linse Klar Typ ,
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
Illbruck Auftragsdüse für 400/600ml Folienbeutel
illbruck
326853
ab € 3,57*
Zubehör
Illbruck Glättmittel Spray AA301, 750ml
illbruck
394792
ab € 8,92*
Zubehör
KAUFMANN Fugenspachtel für Silikonfugen aus Kunststoff
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
MaxiFlex Handschuh Endurance 2442-10 gr/sw Gr.10
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Powerflow Cartridge 310ml 18 zu 1
Innotech
10157794
ab € 27,01*
Zubehör
SCHULLER Kartuschenpistole Special für Kartuschen und 600 ml Beutel
Schuller Eh'klar
41130
ab € 22,94*
Zubehör
SIKA Beuteladapter für Folienbeutel
Sika
4137
ab € 2,27*
Zubehör
SIKA Düsenspitze 170 mm
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
SIKA Handdruckpistole für Beutel bis 600 ml
Sika
587497
ab € 111,83*
Zubehör
Sika Remover 208 1 Liter
Sika
34288
ab € 17,84*
Zubehör
SIKA V-Cut Düsenspitze
Sika
27689
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen