Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
1-Komponenten Klebstoffe
>
Artikel
Sikaflex® 221 schwarz 600ml Beutel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-4040890
Hersteller:
Sika
Herst.-Nr.:
46870
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
Polyurethan-Dichtst. Sikaflex 221 schwarz Beutel a 600 ml haftstarker Dichtstoff Sika-Nr. 46870
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Beutel
Gebindegröße:
600 ml
Farbe:
schwarz
Produktbereich:
Dichtstoff
Typ:
Sikaflex 221
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P284 Bei unzureichender BelüftungAtemschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Dichtstoffe
>
Polyurethan
>
Sikaflex®-221 Polyurethan-Dichtstoff
Weitere Suchbegriffe:
Komponentenklebstoff
,
PU-Dichtstoff
,
Polyurethan-Dichtstoff
,
sikaflex karosseriedichtmasse
,
karosseriedichtmasse
,
Sika Dichtstoffe
,
Dichtstoff
,
Klebestoff
,
Sikaflex
,
221
,
Polyurethan
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 369
20
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 15,99*
Lager 3145
1 Tag
72
1
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,63*
Lager 214
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,82*
€ 19,77*
Lager 334
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,95*
ab € 18,69*
€ 23,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
1 Stück enthält 600 Milliliter (ab € 0,03115* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 462,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 334
Versand:
Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 334
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Safety Millennia 2G Schutzbrille Linse Klar Typ ,
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
Illbruck Auftragsdüse für 400/600ml Folienbeutel
illbruck
326853
ab € 3,57*
Zubehör
Illbruck Glättmittel Spray AA301, 750ml
illbruck
394792
ab € 8,92*
Zubehör
KAUFMANN Fugenspachtel für Silikonfugen aus Kunststoff
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
MaxiFlex Handschuh Endurance 2442-10 gr/sw Gr.10
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Powerflow Cartridge 310ml 18 zu 1
Innotech
10157794
ab € 27,01*
Zubehör
SCHULLER Kartuschenpistole Special für Kartuschen und 600 ml Beutel
Schuller Eh'klar
41130
ab € 22,94*
Zubehör
SIKA Beuteladapter für Folienbeutel
Sika
4137
ab € 2,27*
Zubehör
SIKA Düsenspitze 170 mm
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
SIKA Handdruckpistole für Beutel bis 600 ml
Sika
587497
ab € 111,83*
Zubehör
Sika Remover 208 1 Liter
Sika
34288
ab € 17,84*
Zubehör
SIKA V-Cut Düsenspitze
Sika
27689
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen