Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA PU-Flächenklebstoff SIKA Sikaflex-228 600ml grauweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA PU-Flächenklebstoff SIKA Sikaflex-228 600ml grauweiß
Produktbild zu SIKA PU-Flächenklebstoff SIKA Sikaflex-228 600ml grauweiß
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt SK
LOGO zu SIKA PU-Flächenklebstoff SIKA Sikaflex-228 600ml grauweiß
Technisches Datenbaltt zu SIKA PU-Flächenklebstoff SIKA Sikaflex-228 600ml grauweiß
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611360
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     4615
EAN/GTIN:
     4003923029307
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
polyurethan-dichtstoff sika
polyurethan-dichtstoff
SIKA PU-Flächenklebstoff SIKA Sikaflex-228 600ml grauweiß

Selbstnivellierender 1K-PU-Flächenklebstoff

Produktvorteile:
  • selbstnivellierend
  • niederviskos
  • überlackierbar
  • alterungsbeständig
  • dauerelastisch
  • geruchsarm

Anwendungsgebiete:
Sikaflex®-228 ist für elastische, großflächige Verklebungen von Platten z.B. aus lösungsmittelbeständigen Schäumen (bspw. PUR-Schäume), rostfreiem Stahl, Aluminiumblechen, Holz- oder Gipsplatten geeignet. Zusätzlich wird es zum Vergießen von Nähten und Überlappungen sowie von starren horizontalen Fugen und Rinnen empfohlen.


Hinweis:
Nach dem Fügen sind verklebte Platten mind. 3 Stunden zu verpressen.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Folienbeutel
Farbe:
Grau
Inhalt:
600 ml
Marke:
Sika
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Type:
228

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächenkleber, Klebstoff, PU, Polyurethan, Schulungspflicht, Webinar
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,32*
€ 21,17*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 420,78*
€ 489,08*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,95*
ab € 555,67*
€ 627,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,93*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,93*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,09*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 22,87*
Zubehör
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
Sika
587497
ab € 111,99*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,82*
Zubehör
Sika
27689
ab € 0,67*
Zubehör
Sika
4137
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.