Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex 228 600ml Beutel grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4040960
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     4615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
polyurethan-dichtstoff sika
pu dichtstoff
Flaechenklebstoff Sikaflex 228 grau Beutel a 600 ml Sika-Nr. 4615
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Beutel
Gebindegröße:
600 ml
Farbe:
grauweiß
Anwendungsbereich:
zum Verkleben einer Vielzahl von Materialien
Typ:
Sikaflex 228
Technologie:
Polyurethan
Temperatureinsatzbereich:
5 °C bis +35 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P284 Bei unzureichender BelüftungAtemschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sika Klebstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Sikaflex, Sika
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,29*
€ 21,23*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 422,54*
€ 492,64*
Lager 334
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,95*
ab € 552,28*
€ 631,85*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 631,85*
€ 751,9015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 630,33*
€ 750,0927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 605,07*
€ 720,0333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 584,91*
€ 696,0429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 569,32*
€ 677,4908
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 552,28*
€ 657,2132
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 27,614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,92*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,10*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 22,94*
Zubehör
Sika
4137
ab € 2,27*
Zubehör
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
Sika
587497
ab € 111,83*
Zubehör
Sika
34288
ab € 17,84*
Zubehör
Sika
27689
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.