Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Blue Krepp 4308 blau 38mm x 50 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TESA Blue Krepp 4308 blau 38mm x 50 Meter
Produktbild zu TESA Blue Krepp 4308 blau 38mm x 50 Meter
LOGO zu TESA Blue Krepp 4308 blau 38mm x 50 Meter
Technisches Datenbaltt zu TESA Blue Krepp 4308 blau 38mm x 50 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-110630219
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04308-00054-00
EAN/GTIN:
     4042448287069
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
TESA Blue Krepp 4308 blau 38mm x 50 Meter

Temperaturbeständiges Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten.
Blue Krepp 4308 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband, mit hervorragender Klebkraft. Das gewährleistet eine schnelle und hohe Verklebungssicherheit auch auf Gummi, Glas und Kunststoffprofilen. Der Träger ist extrem flexibel, ermöglicht ein exaktes Verkleben auf langen Geraden sowie in schwierigen Kurven und unterstützt saubere Lackierergebnisse mit scharfen, exakten Lackkanten. Auch nach der Trocknung lässt sich tesakrepp® 4308 leicht abziehen.

Weitere Informationen:
Kleber:
Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit:
bis +100 °C
Farbe:
Blau
Bandbreite:
38 mm
Bandlänge:
50 m
Ausführung:
Economy
Bezeichnung:
Präzisionskreppband
Material:
leicht gekrepptes Papier
Bandstärke:
0,17 mm
Marke:
Tesa
Type:
4308
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,91*
€ 9,08*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,01*
€ 9,12*
9 Tage
unbekannt
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 10,31*
10 Tage
6
4
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 10,13*
€ 13,46*
Lager 3145
73
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,44*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,62*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,41*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,97*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,68*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,78*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,91*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.